Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5310 pulg.
- Diámetro exterior1-1/4 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.0910 pulg.
Detalles
- MaterialBronce al silicio
- TipoEstándar
Descripción general
- El bronce al silicio está hecho de una aleación de cobre, estaño y silicio. Es extremadamente fuerte y resistente a las salmueras, los gases y los sulfitos.