Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.8120 pulg.
- Diámetro exterior1-7/8 pulg.
- Tamaño del tornillo3/4
- Grosor0.1140 pulg.
Detalles
- MaterialBronce al silicio
- TipoEstándar
Descripción general
- El bronce al silicio está hecho de una aleación de cobre, estaño y silicio. Es extremadamente fuerte y resistente a las salmueras, los gases y los sulfitos.