Motion
67494286
Tornillo de 1/4", Arandela plana estándar de aluminio 0.264" D.I. x 0.689" D.E., 0.048" Grosor
Artículo MI #11754146
No. Fabricante 67494286
Precio0.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/4", Arandela plana estándar de aluminio 0.264" D.I. x 0.689" D.E., 0.048" Grosor
Artículo MI #11754146
No. Fabricante 67494286

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2640 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6890 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0480 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67494286 67494286 1/4 ARANDELA PLANA PARA TORNILLOS
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo