Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3190 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor0.0610 pulg.
Detalles
- MaterialAluminio
- TipoEstándar
Descripción general
- Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.