Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.4360 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.0810 pulg.
Detalles
- MaterialAluminio
- TipoEstándar
Descripción general
- Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.