Motion
67494443
Tornillo de 5/8", Arandela plana estándar de aluminio 0.688" D.I. x 1-1/2" D.E., 0.1" Grosor
Artículo MI #11754150
No. Fabricante 67494443
Price$2.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/8", Arandela plana estándar de aluminio 0.688" D.I. x 1-1/2" D.E., 0.1" Grosor
Artículo MI #11754150
No. Fabricante 67494443

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    0.6880 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8
  • Grosor
    0.1000 pulg.

Details

  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67494443 67494443 5/8 ARANDELA PLANA PARA TORNILLOS
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo