Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Diámetro exterior5/8 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor0.0490 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialCobre
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
67494526 67494526 1/4 ARANDELA PLANA PARA TORNILLOS
- Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.