Motion
67494641
Tornillo de 7/16", Arandela plana estándar de cobre 1/2" D.I. x 1-1/8" D.E., 0.078" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11754155
No. Fabricante 67494641
Price$4.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 7/16", Arandela plana estándar de cobre 1/2" D.I. x 1-1/8" D.E., 0.078" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11754155
No. Fabricante 67494641

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$4.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/16
  • Grosor
    0.0780 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Cobre
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67494641 67494641 7/16 ARANDELA PLANA PARA TORNILLOS
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo