Motion
67494682
Tornillo de 1/2", Arandela plana estándar de cobre 0.563" D.I. x 1-3/8" D.E., 0.081" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11754156
No. Fabricante 67494682
Precio6.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/2", Arandela plana estándar de cobre 0.563" D.I. x 1-3/8" D.E., 0.081" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11754156
No. Fabricante 67494682

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5630 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.0810 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Cobre
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67494682 67494682 1/2 ARANDELA PLANA PARA TORNILLOS
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo