Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1800 pulg.
- Diámetro interior máximo0.2100 pulg.
- Diámetro exterior17/32 pulg.
- Tamaño del tornillo#8
- Grosor7/64 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoniquelado
- MaterialAcero
- TipoArandela avellanada estándar
Descripción general
- Las arandelas avellanadas estándar, también conocidas como arandelas de hoyuelos, tienen un hueco que evita que el sujetador se parta o pele el material de la pieza de trabajo. Se utilizan con tornillos avellanados y de cabeza plana que se apoyan a ras de la pieza de trabajo
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.