Motion
67495721
Tornillo #8 , 0.169" D.I., Acero, Disco Belleville Spring0.276" D.E., Parte superior e inferior dentadas
Artículo MI #11754176
No. Fabricante 67495721
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #8 , 0.169" D.I., Acero, Disco Belleville Spring0.276" D.E., Parte superior e inferior dentadas
Artículo MI #11754176
No. Fabricante 67495721

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.169 pulg.
  • Medición exterior máx.
    0.2760 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0200 pulg.
  • Medición interior mín.
    0.1690 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.276 pulg.
  • Alambre de tamaño de tornillo
    #8

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de serración
    Parte superior e inferior
  • Tipo
    Resorte de disco Belleville

Descripción general

Descripción del fabricante
67495721 67495721 8 SERIE B DE ACERO TEMPLADO
  • Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo