Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/4 pulg.
- Diámetro interior0.252 pulg.
- Medición exterior máx.0.3940 pulg.
- Espesor máximo0.0280 pulg.
- Medición interior mín.0.2520 pulg.
- Diámetro exterior0.394 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de serraciónParte superior e inferior
- TipoResorte de disco Belleville
Descripción general
- Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.