Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Diámetro interior0.331 pulg.
- Medición exterior máx.0.5120 pulg.
- Espesor máximo0.0310 pulg.
- Medición interior mín.0.3310 pulg.
- Diámetro exterior0.512 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de serraciónParte superior e inferior
- TipoResorte de disco Belleville
Descripción general
- Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.