Motion
67495887
Perno de 3/8 in, 0.413 in ID, Acero, Disco Belleville Spring0.63 in OD, Parte superior e inferior dentadas
Artículo MI #11754180
No. Fabricante 67495887
Precio0.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de 3/8 in, 0.413 in ID, Acero, Disco Belleville Spring0.63 in OD, Parte superior e inferior dentadas
Artículo MI #11754180
No. Fabricante 67495887

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Diámetro interior
    0.413 pulg.
  • Medición exterior máx.
    0.6300 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0390 pulg.
  • Medición interior mín.
    0.4130 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.63 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de serración
    Parte superior e inferior
  • Tipo
    Resorte de disco Belleville

Descripción general

Descripción del fabricante
67495887 67495887 3/8 SERVIDOR DE ACERO TEMPLADO
  • Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo