Motion
67495960
Perno de 1/2 in, 0.512 in ID, Acero, Disco Belleville Spring0.709 in OD, 0.067 in alto, 0.043 in grueso, Parte superior e inferior dentada
Artículo MI #11754182
No. Fabricante 67495960
Precio1.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de 1/2 in, 0.512 in ID, Acero, Disco Belleville Spring0.709 in OD, 0.067 in alto, 0.043 in grueso, Parte superior e inferior dentada
Artículo MI #11754182
No. Fabricante 67495960

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Diámetro interior
    0.512 pulg.
  • Medición exterior máx.
    0.7090 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0430 pulg.
  • Medición interior mín.
    0.5120 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.709 pulg.
  • Altura total
    0.0670 pulg.
  • Grosor
    0.0430 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de serración
    Parte superior e inferior
  • Tipo
    Resorte de disco Belleville

Descripción general

Descripción del fabricante
67495960 67495960 1/2 SERVIDOR DE ACERO TEMPLADO
  • Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo