Motion
67496000
Perno de 9/16 in, 0.591 in ID, Acero, Disco Belleville Spring0.866 in OD, Parte superior e inferior dentadas
Artículo MI #11754183
No. Fabricante 67496000
Precio0.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de 9/16 in, 0.591 in ID, Acero, Disco Belleville Spring0.866 in OD, Parte superior e inferior dentadas
Artículo MI #11754183
No. Fabricante 67496000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Diámetro interior
    0.591 pulg.
  • Medición exterior máx.
    0.8660 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0470 pulg.
  • Medición interior mín.
    0.5910 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.866 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de serración
    Parte superior e inferior
  • Tipo
    Resorte de disco Belleville

Descripción general

Descripción del fabricante
67496000 67496000 9/16 ACERO DURO SE
  • Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo