Motion
67496125
Perno de 7/8 in, 29/32 in ID, Acero, Disco Belleville Spring1.299 in OD, Parte superior e inferior dentadas
Artículo MI #11754186
No. Fabricante 67496125
Precio2.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de 7/8 in, 29/32 in ID, Acero, Disco Belleville Spring1.299 in OD, Parte superior e inferior dentadas
Artículo MI #11754186
No. Fabricante 67496125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    7/8 pulg.
  • Diámetro interior
    0.906 pulg.
  • Medición exterior máx.
    1.2990 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0590 pulg.
  • Medición interior mín.
    0.9060 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.299 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de serración
    Parte superior e inferior
  • Tipo
    Resorte de disco Belleville

Descripción general

Descripción del fabricante
67496125 67496125 7/8 SERVIDOR DE ACERO TEMPLADO
  • Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo