Motion
67496166
Perno de 1", 1-1/16" D.I., Acero, Sin recubrimiento, Disco Belleville Spring1-1/2" D.E., Parte superior e inferior dentadas
Artículo MI #11754187
No. Fabricante 67496166
Precio3.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de 1", 1-1/16" D.I., Acero, Sin recubrimiento, Disco Belleville Spring1-1/2" D.E., Parte superior e inferior dentadas
Artículo MI #11754187
No. Fabricante 67496166

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Diámetro interior
    1.063 pulg.
  • Medición exterior máx.
    1.4960 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0790 pulg.
  • Medición interior mín.
    1.0630 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.496 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de serración
    Parte superior e inferior
  • Tipo
    Resorte de disco Belleville

Descripción general

Descripción del fabricante
67496166 67496166 1 SERIE B DE ACERO TEMPLADO
  • Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo