Motion
67496208
Arandela de bloqueo dividida - 0.1410 pulg. D.I., 0.2160 pulg. D.E., 0.0300 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754188
No. Fabricante 67496208
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.1410 pulg. D.I., 0.2160 pulg. D.E., 0.0300 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754188
No. Fabricante 67496208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.1480 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.2160 pulg.
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    0.1410
  • Diámetro exterior mínimo
    35.90mm
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Grosor
    0.0300 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dureza
    Rockwell C44-C51 HBS
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
67496208 67496208 6 ARANDELA DE SEGURIDAD F/CIERROS PL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo