Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.2020 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.2940 pulg.
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo0.1940
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornillo#10
- Grosor0.0470 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- DurezaRockwell C44-C51 HBS
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.