Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0,5060 pulg.
- Diámetro exterior máximo0,7370 pulg.
- Diámetro interior mínimo0,5060 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2 pulg.
- Grosor0,1720 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante/sin recubrimiento
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónImperial
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.