Motion
67496687
Arandela de bloqueo dividida - 1.2710 pulg. D.I., 1.7990 pulg. D.E., 0.3130 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754200
No. Fabricante 67496687
Precio2.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 1.2710 pulg. D.I., 1.7990 pulg. D.E., 0.3130 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754200
No. Fabricante 67496687

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    1.3020 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.7990 pulg.
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    1.2710
  • Diámetro exterior mínimo
    35.90mm
  • Tamaño del tornillo
    1-1/4
  • Grosor
    0.3130 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
67496687 67496687 1 1/4 ARANDELA DE SEGURIDAD F/SHC
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo