Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo2.90 mm
- Diámetro exterior máximo5.10 mm
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo2.60 mm
- Diámetro exterior mínimo5.10 mm
- Tamaño del tornilloM2.6
- Grosor0.60 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.