Motion
67496885
Arandela de bloqueo dividida - 3.60 mm D.I., 6.70 mm D.E., 0.80 mm Grosor, Material de acero elástico, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754205
No. Fabricante 67496885
Precio0.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 3.60 mm D.I., 6.70 mm D.E., 0.80 mm Grosor, Material de acero elástico, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754205
No. Fabricante 67496885

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    3.90 mm
  • Diámetro exterior máximo
    6.70 mm
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    3.60 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    6.70 mm
  • Tamaño del tornillo
    M3.5
  • Grosor
    0.80 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
67496885 67496885 M3.5 METRI DE ACERO LISO
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo