Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo8.50 mm
- Diámetro exterior máximo14.80 mm
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo8.10 mm
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornilloM8
- Grosor2.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.