Motion
67497081
Arandela de bloqueo dividida - 10.20 mm D.I., 18.10 mm D.E., 2.20 mm Grosor, Material de acero, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754210
No. Fabricante 67497081
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 10.20 mm D.I., 18.10 mm D.E., 2.20 mm Grosor, Material de acero, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754210
No. Fabricante 67497081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    10.70 mm
  • Diámetro exterior máximo
    18.10 mm
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    10.20 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    35.90mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Grosor
    2.20 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127B
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
67497081 67497081 M10 ACERO SIMPLE MÉTRICO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo