Motion
67497206
Arandela de bloqueo dividida - 16.20 mm D.I., 27.40 mm D.E., 3.50 mm Grosor, Material de acero, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754213
No. Fabricante 67497206
Precio0.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 16.20 mm D.I., 27.40 mm D.E., 3.50 mm Grosor, Material de acero, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754213
No. Fabricante 67497206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    17.00 mm
  • Diámetro exterior máximo
    27.40 mm
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    16.20 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    35.90mm
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Grosor
    3.50 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127B
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
67497206 67497206 M16 ACERO SIMPLE MÉTRICO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo