Motion
67497362
Arandela de bloqueo dividida - 1.1290 pulg. D.I., 1.8530 pulg. D.E., 0.2810 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #11754217
No. Fabricante 67497362
Precio2.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 1.1290 pulg. D.I., 1.8530 pulg. D.E., 0.2810 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #11754217
No. Fabricante 67497362

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    1.1530 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.8530 pulg.
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    1.1290 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    1.8470 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1-1/8
  • Grosor
    0.2810 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
67497362 67497362 1 1/8 ARANDELA DE BLOQUEO DIVIDIDA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo