Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo1.2800 pulg.
- Diámetro exterior máximo2.0450 pulg.
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo1.2540 pulg.
- Diámetro exterior mínimo2.0360 pulg.
- Tamaño del tornillo1-1/4
- Grosor0.3120 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.