Motion
67497560
67497560 4 ARANDELA DE BLOQUEO DIVIDIDO PL
Artículo MI #11754222
No. Fabricante 67497560
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
67497560 4 ARANDELA DE BLOQUEO DIVIDIDO PL
Artículo MI #11754222
No. Fabricante 67497560
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.1200 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.2230 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0250 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1140 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.2090 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    # 4
  • Grosor
    0.0250 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante/sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Imperial

Descripción general

Descripción del fabricante
67497560 4 ARANDELA DE BLOQUEO DIVIDIDO PL
  • Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugarLas arandelas de bloqueo divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo