Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.1480 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.2660 pulg.
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo0.1410 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo#6
- Grosor0.0310 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.