Motion
67497768
Arandela de bloqueo dividida - 0.2200 pulg. D.I., 0.3910 pulg. D.E., 0.0560 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754227
No. Fabricante 67497768
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.2200 pulg. D.I., 0.3910 pulg. D.E., 0.0560 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754227
No. Fabricante 67497768

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.2270 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.3910 pulg.
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    0.2200 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.3770 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #12
  • Grosor
    0.0560 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
67497768 67497768 12 ARANDELA DE BLOQUEO DIVIDIDA P
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo