Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.1200 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.2230 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1140 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.2090 pulg.
- Tamaño del tornillo#4
- Grosor0.0250 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialBronce al silicio
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.