Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.1480 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.2660 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1410 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo#6
- Grosor0.0310 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialBronce al silicio
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
Descripción del fabricante
67498402 67498402 6 DIVIDIDO EN BRONCE SILICON
- Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.