Motion
67498568
Arandela de bloqueo dividida - 0.2520 pulg. de D.I., 0.4910 pulg. de D.E., 0.0620 pulg. de grosor, material de bronce al silicio, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11754246
No. Fabricante 67498568
Precio0.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.2520 pulg. de D.I., 0.4910 pulg. de D.E., 0.0620 pulg. de grosor, material de bronce al silicio, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11754246
No. Fabricante 67498568

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.2620 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.4910 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.2540 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.4890 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASME B18.21.1
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Bronce al silicio
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
67498568 67498568 1/4 SILICONA BRONCE SPL
  • Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo