Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.3900 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.6910 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.3800 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.6830 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.0940 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASME B18.21.1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialBronce al silicio
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.