Motion
67498725
Arandela de bloqueo dividida - 0.5020 pulg. D.I., 0.8830 pulg. D.E., 0.1250 pulg. Grosor, Material de bronce al silicio, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754250
No. Fabricante 67498725
Price$0.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.5020 pulg. D.I., 0.8830 pulg. D.E., 0.1250 pulg. Grosor, Material de bronce al silicio, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754250
No. Fabricante 67498725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior máximo
    0.5180 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.8830 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.5060 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.8730 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.1250 pulg.

Details

  • Sujetador estándar
    ASME B18.21.1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Bronce al silicio
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
67498725 67498725 1/2 SILICONA BRONCE SPL
  • Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo