Motion
67498766
Arandela de bloqueo dividida - 0.6280 pulg. D.I., 1.0930 pulg. D.E., 0.1560 pulg. Grosor, Material de bronce al silicio, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754251
No. Fabricante 67498766
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.6280 pulg. D.I., 1.0930 pulg. D.E., 0.1560 pulg. Grosor, Material de bronce al silicio, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11754251
No. Fabricante 67498766
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.6500 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.0930 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.6350 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    1.0790 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8
  • Grosor
    0.1560 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASME B18.21.1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Bronce al silicio
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
67498766 67498766 5/8 SILICONA BRONCE SPL
  • Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo