Motion
67499004
1 Tornillo, 1.06" ID, Arandela de Bloqueo de Diente Interna de Acero - 1.637" OD, Zinc-Plato, Grado 2
Artículo MI #11754257
No. Fabricante 67499004
Precio0.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 Tornillo, 1.06" ID, Arandela de Bloqueo de Diente Interna de Acero - 1.637" OD, Zinc-Plato, Grado 2
Artículo MI #11754257
No. Fabricante 67499004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.0600 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    1.0190 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    1.5900 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6370 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1
  • Grosor
    0.067 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente interno

Descripción general

Descripción del fabricante
67499004 67499004 1 ARANDELA INT DE BLOQUEO DE DIENTES
  • Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
  • Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo