Motion
67499566
Tornillo de 9/16", D.I. de 0.596", Arandela de seguridad de diente externa de acero - 0.985" D.E., niquelado, Grado 2
Artículo MI #11754260
No. Fabricante 67499566
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 9/16", D.I. de 0.596", Arandela de seguridad de diente externa de acero - 0.985" D.E., niquelado, Grado 2
Artículo MI #11754260
No. Fabricante 67499566

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5960 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.5760 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.9570 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9850 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    9/16
  • Grosor
    0.045 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
67499566 67499566 9/16 BLOQUEO DE DIENTES EXT WA
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo