Motion
67499608
Tornillo de 5/8", D.I. de 0.663", Arandela de seguridad de diente externa de acero - 1.071" D.E., niquelado, Grado 2
Artículo MI #11754261
No. Fabricante 67499608
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/8", D.I. de 0.663", Arandela de seguridad de diente externa de acero - 1.071" D.E., niquelado, Grado 2
Artículo MI #11754261
No. Fabricante 67499608

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.6630 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.6400 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    1.0450 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0710 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8
  • Grosor
    0.050 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
67499608 67499608 5/8 FUE EL BLOQUEO DE DIENTE EXT
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo