Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.9270 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.8940 pulg.
- Diámetro exterior mínimo1.3640 pulg.
- Diámetro exterior1.4100 pulg.
- Tamaño del tornillo7/8
- Grosor0.060 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente externo
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
- Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.