Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3320 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.3200 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.8650 pulg.
- Diámetro exterior0.9000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor0.040 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente interno/Diente externo
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes internas/externas tienen dientes a lo largo de los diámetros interior y exterior
- Proporcionan la mayor resistencia al aflojamiento
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.