Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1500 pulg.
- Altura máxima0.0920 pulg.
- Altura mínima0.0820 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1400 pulg.
- Diámetro exterior0.2890 pulg.
- Tamaño del tornillo#6
- Grosor0.021 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- IncluyeAvellanado
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente externo
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo avellanadas se utilizan con tornillos de cabeza plana y ovalada en aplicaciones avellanadas
- Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
- Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.