Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior5/16 pulg.
- Rango de diámetro interior0.3070 pulg.~0.3270 pulg.
- Espesor máximo0.0800 pulg.
- Diámetro exterior3/4 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.7270 pulg.~
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor1/16 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASME B18.22.1
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).