Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior3/8 pulg.
- Rango de diámetro interior0.3700 pulg.~0.3900 pulg.
- Espesor máximo0.1040 pulg.
- Diámetro exterior7/8 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.8680 pulg.~
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor5/64 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASME B18.22.1
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- TipoUSS
Descripción general
Descripción del fabricante
ARANDELA PLANA 67500843 67500843 5/16 GAL S
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).