Motion
67500884
Tornillo de 3/8", Arandela plana USS de acero 7/16" D.I. x 1" D.E., 5/64" Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11754277
No. Fabricante 67500884
Precio0.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/8", Arandela plana USS de acero 7/16" D.I. x 1" D.E., 5/64" Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11754277
No. Fabricante 67500884

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    7/16 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    0.4330 pulg.~0.4530 pulg.
  • Espesor máximo
    0.1040 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.9930 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    5/64 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASME B18.22.1
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA PLANA 67500884 67500884 3/8 GAL ST
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo