Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior11/16 pulg.
- Rango de diámetro interior0.6810 pulg.~0.7180 pulg.
- Espesor máximo0.1600 pulg.
- Diámetro exterior1-3/4 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.7430 pulg.~
- Tamaño del tornillo5/8
- Grosor9/64 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASME B18.22.1
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).