Motion
67513804
Tuerca de bloqueo hexagonal grado L9 UNC 1/2-13 con rosca distorsionada - 3/4" de ancho en planos, acabado con dicromato de cadmio
Artículo MI #11754314
No. Fabricante 67513804
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo hexagonal grado L9 UNC 1/2-13 con rosca distorsionada - 3/4" de ancho en planos, acabado con dicromato de cadmio
Artículo MI #11754314
No. Fabricante 67513804
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5160 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13
  • Anchura a través de planos
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato de cadmio
  • Grado
    Grado L9
  • Tipo de bloqueo
    Rosca distorsionada
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67513804 67513804 1/2-13 RECUBIERTO DE CADMIO
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo