Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.4000 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato de cadmio
- GradoGrado L9
- Tipo de bloqueoRosca distorsionada
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.